| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1337252 Herst.-Nr.: 881930340080180 EAN/GTIN: 4003530178788 |
| |
|
| | |
| Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 180/80 -T40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88193.034· Normart REYHER-Artikel 88193 Weitere Informationen: | | Schrauben-Ø: | 8 mm | Oberfläche: | WIROX | Schraubenlänge: | 180 mm | Typ: | SPAX-T-T | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Schrauben mit SPAX 4CUT-Spitze / Fräser*, T = Tellerkopf T = T-STAR plus | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 8x 180, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, Schrauben, Senkkopfschraube, Holzschraube, Reyher, Universalschrauben, 8000229505 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,30* | € 24,54* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,60* | € 34,045* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 27,385* | € 36,205* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,26* | € 41,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,326* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|