| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000228713 Herst.-Nr.: 10037495 EAN/GTIN: 4051427098688 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,35 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88115 diebstahlh. Seko ISR Zapfen | Hauptmerkmal: | 4,2 x 32 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | Artikel 88115 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf DIN 7982 · Blechschr.-gew. · ISR u. Zapfen - Abmessung: 4,2 x 32 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf DIN 7982, mit Blechschraubengewinde ST, Innensechsrund-Antrieb mit Zapfen · Gruppencode 88115.920· Normart REYHER-Artikel 88115· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Sicherheitsschraube, sicherheitsschraube 4,2x32, blechschraube din en iso 14586, sicherheitsschrauben torx |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0371* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0285* | € 0,0437* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,029* | € 0,0464* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,037* | € 0,0533* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0461* | € 0,0663* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|