| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-881159200042032 Herst.-Nr.: 881159200042032 EAN/GTIN: 4051427098688 |
| |
|
| | |
| Artikel 88115 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf DIN 7982, Blechschr.-gew., ISR u. Zapfen - Abmessung: 4,2 x 32 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.235 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Sicherheitsschraube, sicherheitsschraube 4,2x32, blechschraube din en iso 14586, sicherheitsschrauben torx, Diebstahlhemmende Schrauben, ART 88115, 4, 2x32, 2 x 32, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM881154232, 88115.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0373* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0284* | € 0,0438* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0289* | € 0,0464* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0368* | € 0,0533* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0461* | € 0,0664* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|