Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe R 88104 10,5x25x1,5 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000228479
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     Brettspiel Klassiker M00949
EAN/GTIN:
     4043952735824
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,85 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 88104
Hauptmerkmal:
10,5 x25 x1,5
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 10,5 x25 x1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 10,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 88104.920· Länge 25mm· Normart REYHER-Artikel 88104· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2293
100
€ 4,30*
ab € 0,0308*
€ 0,0492*
6 Tage
2300
100
€ 4,90*
ab € 0,0332*
€ 0,0512*
5 Tage
3300
100
€ 5,99*
ab € 0,0395*
€ 0,0596*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0401*
€ 0,0607*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0427*
€ 0,0644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.