| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000228457 Herst.-Nr.: 1161101 EAN/GTIN: 4043952665695 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,34 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88104 | Hauptmerkmal: | 8,4 x25 x1,5 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 8,4 x25 x1,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 8,4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 88104.010· Länge 25mm· Normart REYHER-Artikel 88104· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0181* | € 0,0283* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0198* | € 0,0293* | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0183* | € 0,0298* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0205* | € 0,0298* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0213* | € 0,0311* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|