| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000226787 Herst.-Nr.: 10072997 EAN/GTIN: 4043952661383 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88088 rund m.IG | Hauptmerkmal: | M 16 x 40 x 22 | Ausführung: | A 2 durchg. Innengew. | Artikellangtext: | Artikel 88088 A 2 Verbindungsmuffen · rund · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 16 x 40 x 22 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88088.920· Normart REYHER-Artikel 88088 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,8794* | € 1,3131* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,9575* | € 1,3475* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,1381* | € 1,5881* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,25* | € 1,7523* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,2738* | € 1,7638* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,638* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|