| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000226780 Herst.-Nr.: 10103233 EAN/GTIN: 4043952661314 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 137,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88088 rund m.IG | Hauptmerkmal: | M 20 x 50 x 25 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt durchg. IG | Artikellangtext: | Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen · rund · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 20 x 50 x 25 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88088.010· Normart REYHER-Artikel 88088 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,923* | € 2,502* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,9773* | € 2,5473* | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,9773* | € 2,5473* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,9922* | € 2,7142* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,1525* | € 2,7625* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,6825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|