| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000226587 Herst.-Nr.: 10123273 EAN/GTIN: 4043952790427 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88032 | Hauptmerkmal: | HLS-20 | Ausführung: | Stahl zinklamellenbesch. geklebt | Artikellangtext: | Artikel 88032 St. verg. zinklamellenbeschichtet Heico-Lock-Scheiben · Standard (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLS-20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88032.030· Normart REYHER-Artikel 88032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,7154* | € 2,0154* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 2,2129* | € 2,6049* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,27* | € 2,64* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,2858* | € 2,6458* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,24* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 264,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|