Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsicherungsscheibe R 88032 HLS-20 Stahl zinklamellenb. geklebt 100St. HEICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilsicherungsscheibe HLS-20 R 88032 Stahl zinklamellenbesch. geklebt
Keilsicherungsscheibe HLS-20 R 88032 Stahl zinklamellenbesch. geklebt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226587
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     880320300200000
EAN/GTIN:
     4043952790427
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Artikel 88032 St. verg. zinklamellenbeschichtet Heico-Lock-Scheiben · Standard (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLS-20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88032.030· Normart: REYHER-Artikel 88032
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben, paarweise verbunden, HLS
Form:
HLS
Marke:
HEICO
Ø:
20 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88032
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,7154*
€ 2,0454*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 2,2129*
€ 2,6349*
Lager 1498
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,68*
6 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,2958*
€ 2,6858*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 268,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400200000
ab € 2,1257*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300200000
ab € 0,8469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.