Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 1 Grade 5 (~8) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000226469
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10119656
EAN/GTIN:
     4051426723062
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
Sechskantmutter ohne Norm
UNC-Maschinenschrauben
Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 1 Grade 5 (~8) 25 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
117,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 83934 m.UNF-Gewinde
Hauptmerkmal:
1
Ausführung:
Grade 5 (~8)
Artikellangtext:
ASME B 18.2.2 Grade 5 (~8) UNF Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 1 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 83934.805· Normart REYHER-Artikel 83934
Adresse::
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,9449*
€ 1,2767*
2 Tage
350
25
€ 5,59*
ab € 1,0729*
€ 1,3929*
4 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 1,043*
€ 1,4039*
Lager 8760
unbekannt
25
€ 7,99*
ab € 1,0921*
€ 1,4221*
1 Tag
500
25
€ 5,45*
ab € 1,14*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4221*
€ 1,6923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4121*
€ 1,6804
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3421*
€ 1,5971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2821*
€ 1,5257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2421*
€ 1,4781
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0921*
€ 1,2996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,5525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.