Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839348051000000 Sechskantmutter R 83934 m.UNF-Gewinde 1 Grade 5 (~8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
839348051000000 Sechskantmutter R 83934 m.UNF-Gewinde 1 Grade 5 (~8)
839348051000000 Sechskantmutter R 83934 m.UNF-Gewinde 1 Grade 5 (~8)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421841
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     083934080051000000
EAN/GTIN:
     4051426723062
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
Sechskantmutter ohne Norm
UNC-Maschinenschrauben
Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 1 Grade 5 (~8) 25 Stück ASME B 18.2.2 Grade 5 (~8) UNF Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 1 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 83934.805
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
083934080051000000
Werksnummer:
8000226469
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,117400
Gewicht brutto Kg:
0,117400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1
Norm:
R 83934 m.UNF-Gewinde
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Grade 5 (~8)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,9449*
€ 1,2767*
7 Tage
500
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,0638*
€ 1,3938*
2 Tage
350
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,0729*
€ 1,4129*
Lager 1955
500
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,043*
€ 1,4139*
1 Tag
500
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,14*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4139*
€ 1,68254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3684*
€ 1,6284
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,273*
€ 1,51487
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,223*
€ 1,45537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,173*
€ 1,39587
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,043*
€ 1,24117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,3475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.