| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000225612 Herst.-Nr.: 10065473 EAN/GTIN: 4043952615973 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 176 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 82101 | Hauptmerkmal: | A 0,6 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 82101 Stahl Form A galvanisch verzinkt Schäkel · geschmiedet - Abmessung: A 0,6 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 60mm· Form Form A· Gruppencode 82101.011· Normart DIN 82101· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,735* | € 30,6625* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 86,66* | € 114,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 94,97* | € 119,1025* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 97,57* | € 121,13* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,205* | € 136,665* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,9028* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|