Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel A 0,6 DIN 82101 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel A 0,6 DIN 82101 Stahl galvanisch verzinkt
Schäkel A 0,6 DIN 82101 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418507
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     821010110600000
EAN/GTIN:
     4043952615973
Suchbegriffe:
DIN 82101
Schäkel
schäkel
Schäkel DIN 82101 A 0,6 Stahl galv.verz. 25 Stück DIN 82101 Stahl Form A galvanisch verzinkt Schäkel · geschmiedet - Abmessung: A 0,6 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 60mm· Form: Form A· Gruppencode: 82101.011· Normart: DIN 82101· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
821010110600000
Werksnummer:
8000225612
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,176000
Gewicht brutto Kg:
0,176000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 0,6
Norm:
DIN 82101
Produktart:
Schäkel
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,835*
€ 30,6125*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 86,76*
€ 114,42*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,81*
€ 118,7825*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 97,31*
€ 120,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,165*
€ 136,585*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,7825*
€ 141,35118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,24*
€ 137,1356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,67*
€ 129,3173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,32*
€ 126,5208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 101,80*
€ 121,142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 94,81*
€ 112,8239
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.