| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000225257 Herst.-Nr.: 10168446 EAN/GTIN: 4043952615522 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 71412 Form A-M | Hauptmerkmal: | AM 8 x 1 SW 9 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 71412 A 4 Form A-M Kegelschmiernippel · kurz · mit Sechskant · Kegelkopf gerade/axial,mit Kegelgew. - Abmessung: AM 8 x 1 SW 9 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form A-M · Ausführung: Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, A = Kegelkopf gerade / axial M = mit metrischem Kegelgewinde · Gruppencode 71412.941· Normart DIN 71412· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,6332* | € 0,8721* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6524* | € 0,9227* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,8307* | € 1,0607* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,5278* | € 1,923* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,5571* | € 1,9371* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,855* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|