Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel DIN 71412 FormA-M AM 8x 1 SW 9 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     714129410080100
EAN/GTIN:
     4043952615522
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
DIN 71412 A 4 Form A-M Kegelschmiernippel · kurz · mit Sechskant · Kegelkopf gerade/axial,mit Kegelgew. - Abmessung: AM 8 x 1 SW 9 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form A-M · Ausführung: Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, A = Kegelkopf gerade / axial M = mit metrischem Kegelgewinde · Gruppencode: 71412.941 · Normart: DIN 71412 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel, kegelschmiernippel din 71412-a m8x1, din 71412 a, schmiernippel gewinde m8, Fettaufnehmer, Nippel, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,6332*
€ 0,8921*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,7156*
€ 0,9356*
7 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 0,6929*
€ 0,9435*
7 Tage
400
50
€ 7,99*
ab € 0,7183*
€ 0,9483*
Lager 4757
360
50
€ 4,95*
ab € 0,9374*
€ 1,2274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2274*
€ 1,46061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1974*
€ 1,42491
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1274*
€ 1,34161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0774*
€ 1,28211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0374*
€ 1,23451
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9374*
€ 1,11551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.