Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 160x82,0x10,0 Federstahl 5 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000225069
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     3610.01
EAN/GTIN:
     4051427023901
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfeder 160x82x10
federring ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1136,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 16983
Hauptmerkmal:
160 x82,0x10,0
Ausführung:
Federstahl
Artikellangtext:
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 160 x82,0x10,0 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 160mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 16983.000· Länge 82mm· Normart EN 16983· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder federstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
5
Frei Haus
ab € 22,1025*
€ 28,4076*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 30,0807*
€ 36,0207*
5 Tage
130
5
€ 5,99*
ab € 30,272*
€ 36,3932*
Lager 8760
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 30,932*
€ 36,682*
2 Tage
91
5
€ 5,59*
ab € 31,1911*
€ 36,9811*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 36,682*
€ 43,65158
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,182*
€ 43,05658
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 34,032*
€ 40,49808
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 32,732*
€ 38,95108
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 30,932*
€ 36,80908
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 30,932* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 183,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.