Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 160x82,0x10,0 Federstahl 5 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000225069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169830001608210
EAN/GTIN:
     4051427023901
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfeder 160x82x10
federring ohne norm
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 160 x82,0x10,0 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 160mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 16983.000 · Länge: 82mm · Normart: EN 16983 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder federstahl, Federringe, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
5
Frei Haus
ab € 22,1825*
€ 28,4376*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 30,3507*
€ 35,9307*
6 Tage
200
5
€ 5,99*
ab € 30,202*
€ 36,2932*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 30,712*
€ 36,582*
Lager 4BULW
140
5
€ 5,59*
ab € 31,0111*
€ 36,8711*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 36,8711*
€ 43,87661
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,3511*
€ 43,25781
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 35,0711*
€ 41,73461
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 33,5811*
€ 39,96151
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 31,0111*
€ 36,90321
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 31,0111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 184,3555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.