| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000224541 Herst.-Nr.: 10087387 EAN/GTIN: 4043952749395 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,72 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 14586 m.Innensechsrund/Zapfen | Hauptmerkmal: | 4,2 x 60 -F | Ausführung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 14586 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben · mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 60 -F VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14586.014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0316* | € 0,045* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0348* | € 0,0467* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0358* | € 0,0477* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0373* | € 0,0498* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0508* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|