Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Zapfen 4,2x60 -F Stahl geh.galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145860140042060
EAN/GTIN:
     4043952749395
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben · mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 60 -F VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14586.014
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, F = mit Zapfen
Form:
Form F
Ø:
4,2 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48000
500
€ 4,30*
ab € 0,0316*
€ 0,0455*
5 Tage
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0345*
€ 0,0472*
Lager 4BULW
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0356*
€ 0,048*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0372*
€ 0,0499*
6 Tage
3500
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.