Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 2,2x9,5-C-T6 Stahl geh.galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000224175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10075491
EAN/GTIN:
     4051426242525
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze
Hauptmerkmal:
2,2 x 9,5-C-T6
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 14585 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,2 x 9,5-C VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14585.013
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00458*
€ 0,00671*
3 Tage
14000
2000
€ 5,59*
ab € 0,00526*
€ 0,00723*
Lager 8760
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00549*
€ 0,00751*
6 Tage
20000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0056*
€ 0,00777*
13 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00617*
€ 0,00846*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00751*
€ 0,00894
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00749*
€ 0,00891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00706*
€ 0,0084
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00684*
€ 0,00814
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00657*
€ 0,00782
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00549*
€ 0,00653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 15,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.