Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 2,2 x 9,5-C-T6 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 2,2 x 9,5-C-T6 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Blechschraube 2,2 x 9,5-C-T6 ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414482
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145850130022009
EAN/GTIN:
     4051426242525
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Blechschraube ISO 14585 ISR/Spitze 2,2x9,5-C-T6 Stahl geh.galv.verz. 2000St. ISO 14585 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,2 x 9,5-C VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145850130022009
Werksnummer:
8000224175
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,2 x 9,5-C-T6
Norm:
ISO 14585 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00457*
€ 0,00681*
7 Tage
14000
2000
€ 5,59*
ab € 0,0053*
€ 0,00728*
5 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0055*
€ 0,00755*
Lager 1955
20000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00556*
€ 0,00783*
11 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00622*
€ 0,00853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00783*
€ 0,00932
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00767*
€ 0,00913
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00722*
€ 0,00859
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00667*
€ 0,00794
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00556*
€ 0,00662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 15,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.