Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x12 T30 8.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223879
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10120692
EAN/GTIN:
     4051426907592
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,75 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Hauptmerkmal:
M 6 x 12 T30
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 14581 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechsrund · Gruppencode 14581.810· Normart ISO 14581· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3024
500
€ 4,30*
ab € 0,0297*
€ 0,0428*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0407*
€ 0,0544*
5 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0756*
€ 0,0987*
7 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0781*
€ 0,1006*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0816*
€ 0,1048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.