Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x12 T30 8.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145818100060012
EAN/GTIN:
     4051426907592
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14581.810 · Normart: ISO 14581 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechsrund
Werkstoff:
08.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3024
500
€ 4,30*
ab € 0,0297*
€ 0,0428*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0407*
€ 0,0544*
6 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0756*
€ 0,0987*
Lager 4BULW
8 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0781*
€ 0,1006*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0816*
€ 0,1048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.