Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x25 T30 04.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223860
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10134294
EAN/GTIN:
     4051426907417
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,18 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Hauptmerkmal:
M 6 x 25 T30
Ausführung:
04.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechsrund · Gruppencode 14581.410· Normart ISO 14581· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0277*
€ 0,0395*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0375*
€ 0,0504*
5 Tage
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0425*
€ 0,0573*
7 Tage
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,044*
€ 0,0583*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0458*
€ 0,061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.