Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x25 T30 04.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145814100060025
EAN/GTIN:
     4051426907417
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14581.410 · Normart: ISO 14581 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechsrund
Werkstoff:
04.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0277*
€ 0,0395*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0375*
€ 0,0504*
6 Tage
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0425*
€ 0,0573*
Lager 4BULW
8 Tage
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,044*
€ 0,0583*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0458*
€ 0,061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.