Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x12 T30 04.8 galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223857
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10074559
EAN/GTIN:
     4051426907387
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,78 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Hauptmerkmal:
M 6 x 12 T30
Ausführung:
04.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechsrund · Gruppencode 14581.410· Normart ISO 14581· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8312
1000
€ 4,30*
ab € 0,0156*
€ 0,0223*
5 Tage
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0169*
€ 0,023*
1 Tag
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0176*
€ 0,0235*
Lager 8760
12000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0182*
€ 0,0244*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0213*
€ 0,0284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.