| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145814100060012 Herst.-Nr.: 145814100060012 EAN/GTIN: 4051426907387 |
| |
|
| | |
| ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.278 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 14581 m6x12, senkkopfschraube ohne norm, iso 14581 m6, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, M6x12, M 6 x 12, 4.8, galv. verzinkt, AM14581612, 14581.410 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0155* | € 0,0223* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0168* | € 0,0229* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0175* | € 0,0235* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0182* | € 0,0244* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0213* | € 0,0284* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|