| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000222656 Herst.-Nr.: 10085805 EAN/GTIN: 4043952610701 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 114,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10642 Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 16 x 70 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.940· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 a4-70, din 7991, iso 10642 m16 |
| | |
| |