Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 8 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000222123
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10130858
EAN/GTIN:
     4043952605554
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 8 8.8 galv.verz. 500 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,92 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 10642 Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 4 x 8
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.810· Normart ISO 10642· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9500
500
€ 4,30*
ab € 0,00945*
€ 0,01426*
4 Tage
11700
500
€ 5,49*
ab € 0,0105*
€ 0,0148*
1 Tag
9100
500
€ 5,59*
ab € 0,0107*
€ 0,0151*
5 Tage
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0153*
Lager 8760
13000
500
€ 7,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153740
ab € 5,70*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0047*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.