Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100040008 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 8 8.8 galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428100040008 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 8 8.8 galvanisch ve
106428100040008 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 4 x 8 8.8 galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409616
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100040008
EAN/GTIN:
     4043952605554
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 8 8.8 galv.verz. 500 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100040008
Werksnummer:
8000222123
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9500
500
€ 4,30*
ab € 0,00945*
€ 0,01426*
4 Tage
11700
500
€ 5,49*
ab € 0,0105*
€ 0,0148*
1 Tag
9100
500
€ 5,59*
ab € 0,0107*
€ 0,0151*
Lager 1955
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0153*
6 Tage
13000
500
€ 7,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153740
ab € 5,70*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0047*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.