Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M36 A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000221529
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10154204
EAN/GTIN:
     4051426660930
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewicht:
242,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 10511 m.Klemmteil
Hauptmerkmal:
M 36
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 10511.920· Normart ISO 10511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.