| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220480 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10187999 EAN/GTIN: 4043952591062 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 226,31 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8752 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 35 x 50 | Ausführung: | Federstahl schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 35 x 50 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08752.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 6,4534* | € 8,6898* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,0992* | € 9,1592* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 7,492* | € 9,572* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,985* | € 9,795* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 75,50* | € 93,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|