| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219923 Herst.-Nr.: 10128504 EAN/GTIN: 4051426227492 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,28 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8750 | Hauptmerkmal: | 2 x 20 | Ausführung: | Federstahl Regelausf. | Artikellangtext: | ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2 x 20 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08750.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, iso 8750 2x20, prymstift, reyher din 7343 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0211* | € 0,0301* | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0231* | € 0,031* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0248* | € 0,0331* | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0287* | € 0,0375* | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0301* | € 0,0411* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|