| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219910 Herst.-Nr.: 10142529 EAN/GTIN: 4051426227201 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15,1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8748 | Hauptmerkmal: | 8 x 50 | Ausführung: | Federstahl schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 50 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08748.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, iso 8748 8x50, din 7344, din 7344 4mm x 50mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,3433* | € 0,4441* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,4425* | € 0,5469* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,4551* | € 0,5551* | | | | | 12 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,4643* | € 0,5643* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,4753* | € 0,5753* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 143,825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|