|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000218104 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 86738300720400 EAN/GTIN: 4043952571187 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2610 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8673 | Hauptmerkmal: | M 72 x 4 | Ausf�hrung: | 8 schwarz | Artikellangtext: | ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern � ISO-Typ 1 � mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 72 x 4 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Gruppencode 08673.830� Normart ISO 8673 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 1 |  | € 7,99* | ab € 0,7358* | € 10,3758* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 21,8279* | € 29,3379* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 23,2849* | € 31,9504* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 31,34* | € 40,98* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 29,54* | € 43,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|