Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M72x 4 8 sw 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000218104
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     008673086000720400
EAN/GTIN:
     4043952571187
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 72 x 4 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.830
Weitere Informationen:
Gewinde:
72 mm
Oberfläche:
schwarz
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 934, din 934, Sechskantmuttern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
1
€ 7,99*
ab € 0,2558*
€ 0,4158*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 21,8479*
€ 29,2179*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,1749*
€ 31,8704*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 31,20*
€ 40,77*
Lager 2478
2
2
Frei Haus
ab € 29,48*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 88,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.