Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 links M30x 2 6 Automatenstahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218034
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     86733040300200
EAN/GTIN:
     4043952570586
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
Weitere Informationen:
Gewicht:
225,26 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8673 links
Hauptmerkmal:
M 30 x 2
Ausführung:
6 Automatenstahl
Artikellangtext:
ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 30 x 2 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08673.304· Normart ISO 8673
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 3,9018*
€ 5,3113*
5 Tage
110
10
€ 5,99*
ab € 4,263*
€ 5,5254*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,9685*
€ 5,6406*
Lager 8760
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,3939*
€ 5,7239*
7 Tage
77
10
€ 5,59*
ab € 4,4039*
€ 5,7239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7239*
€ 6,81144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5239*
€ 6,57344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2439*
€ 6,24024
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3939*
€ 5,22874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,239* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.