Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 x 2 ISO 8673 links 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 x 2 ISO 8673 links 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 30 x 2 ISO 8673 links 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402151
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086733040300200
EAN/GTIN:
     4043952570586
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
Sechskantmutter ISO 8673 links M30x 2 6 Automatenstahl 10 Stück ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 30 x 2 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.304· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086733040300200
Werksnummer:
8000218034
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,225260
Gewicht brutto Kg:
0,225260
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 2
Norm:
ISO 8673 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 3,9018*
€ 5,3713*
Lager 1955
110
10
€ 5,99*
ab € 4,283*
€ 5,5854*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,3639*
€ 5,6939*
8 Tage
77
10
€ 5,59*
ab € 4,3639*
€ 5,6939*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,9485*
€ 5,7006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,5854*
€ 6,64663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3542*
€ 6,3715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,013*
€ 5,96547
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,283*
€ 5,09677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,854* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.