| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000218028 Herst.-Nr.: 86733040180150 EAN/GTIN: 4043952570494 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 46,75 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8673 links | Hauptmerkmal: | M 18 x 1,5 | Ausführung: | 6 Automatenstahl | Artikellangtext: | ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08673.304· Normart ISO 8673 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,8714* | € 1,3214* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,1109* | € 1,5091* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,2137* | € 1,5658* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,1271* | € 1,5901* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,247* | € 1,597* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|