Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 links 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 links 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 18 x 1,5 ISO 8673 links 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402775
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086733040180150
EAN/GTIN:
     4043952570494
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
Sechskantmutter ISO 8673 links M18x 1,5 6 Automatenstahl 50 Stück ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.304· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086733040180150
Werksnummer:
8000218028
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,046750
Gewicht brutto Kg:
0,046750
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5
Norm:
ISO 8673 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,8714*
€ 1,3314*
4 Tage
1800
50
€ 4,30*
ab € 1,1209*
€ 1,5391*
Lager 1955
1800
50
€ 5,99*
ab € 1,2237*
€ 1,5858*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,1371*
€ 1,6101*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,237*
€ 1,617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5858*
€ 1,8871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4998*
€ 1,78476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4598*
€ 1,73716
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4537*
€ 1,7299
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2237*
€ 1,4562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.