| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000214189 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 76040030300150 EAN/GTIN: 4043952518687 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 81 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7604 m.Bund | Hauptmerkmal: | CM 30 x 1,5 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 30 x 1,5 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 30mm· Form Form C· Gruppencode 07604.003· Normart DIN 7604· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, C = langer Einschraubzapfen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,9736* | € 3,9564* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 3,235* | € 4,045* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 3,2592* | € 4,1115* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 3,3714* | € 4,1814* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 3,3514* | € 4,1814* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 104,535* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|