Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7604 C M30X1,5 Verschlußschraube, Form C, Stahl, CM 30x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07604_C_AK.JPG
D07604_C_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7604 C M30X1,5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7604 C M30X1,5
EAN/GTIN:
     4043952518687
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c
DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 30 x 1,5 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Form C Normart: DIN Normnummer: 7604 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Form C
Normart:
DIN
Normnummer:
7604
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN7604 C M30X1,5, 501DIN7604 C M30X1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 2,9636*
€ 3,9664*
Lager 8670
225
25
€ 4,90*
ab € 3,235*
€ 4,055*
5 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 3,2592*
€ 4,1215*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 3,3514*
€ 4,1914*
7 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 3,3614*
€ 4,1914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,055*
€ 4,82545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,935*
€ 4,68265
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,605*
€ 4,28995
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 101,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.