Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring DIN 7603 22x29x1,5 Kupfer 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000214152
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     76037010220029
EAN/GTIN:
     4043952518366
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,99 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7603
Hauptmerkmal:
22 x29 x1,5
Ausführung:
Kupfer
Artikellangtext:
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 22 x29 x1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe · Durchmesser 22mm· Form Form A· Gruppencode 07603.701· Länge 29mm· Normart DIN 7603· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Kupfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0898*
€ 0,129*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0976*
€ 0,1309*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0913*
€ 0,1344*
5 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,1023*
€ 0,1373*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1099*
€ 0,1459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.