| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000213746 Herst.-Nr.: 75040160029016 EAN/GTIN: 4043952516669 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,58 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7504 Senkkopf m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | P 2,9 x 16 -H | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 7504 Stahl Form P-H galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Senkkopf nach DIN 7982 · KS -H - Abmessung: P 2,9 x 16 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07504.016· Normart DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, P = Senkkopf* H = mit Phillips-Kreuzschlitz H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Blechschrauben DIN 7982, DIN 7982, Senkschrauben DIN 7982, Bohrschraube DIN EN ISO 15482, Bohrschraube ISO 15482, DIN EN ISO 15482, ISO 15482, bohrschraube din 7504 n st 2,9, bohrschrauben ohne din, iso 15482 stahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00519* | € 0,00742* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00559* | € 0,00851* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00569* | € 0,00892* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00773* | € 0,01084* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00853* | € 0,01196* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|