| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000212313 Herst.-Nr.: 73460000025018 EAN/GTIN: 4043952508534 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,31 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7346/ISO 13337 | Hauptmerkmal: | 2,5 x 18 | Ausführung: | Federstahl leichte Ausf. | Artikellangtext: | DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 2,5 x 18 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07346.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0154* | € 0,0248* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0203* | € 0,031* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,036* | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0257* | € 0,0367* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0277* | € 0,0392* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|