| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000212091 Herst.-Nr.: 73430000035024 EAN/GTIN: 4043952506493 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,09 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7343/ISO 8750 | Hauptmerkmal: | 3,5 x 24 | Ausführung: | Federstahl Regelausf. | Artikellangtext: | DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 3,5 x 24 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07343.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, reyher din 7343, spannstifte ohne din |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0234* | € 0,0339* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0297* | € 0,0404* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0325* | € 0,042* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0335* | € 0,0429* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0349* | € 0,0449* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|