| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000211864 Herst.-Nr.: 70929240100000 EAN/GTIN: 4051426185747 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,11 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7092 | Hauptmerkmal: | 10 | Ausführung: | A 2 200 HV | Artikellangtext: | ISO 7092 A 2 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 10mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07092.924· Normart ISO 7092· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, din433 a2, edelstahlscheibe din 433, din 433 d10 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0168* | € 0,0238* | | | | | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0168* | € 0,0285* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0217* | € 0,0288* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0339* | € 0,0438* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0363* | € 0,0468* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|