Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7092 Scheiben 10 (10,5x18x1,6), für Zylinderschrauben, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7092 Scheiben 10 (10,5x18x1,6), für Zylinderschrauben, A2 blank
ISO 7092 Scheiben 10 (10,5x18x1,6), für Zylinderschrauben, A2 blank
ISO 7092 Scheiben 10 (10,5x18x1,6), für Zylinderschrauben, A2 blank
ISO 7092 Scheiben 10 (10,5x18x1,6), für Zylinderschrauben, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426185747
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO 7092 A 2 200 HV Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A Abmessung: 10
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
18
Gewicht kg per 100:
0,211
LAENGE:
1,6
d2:
18
d1:
10,5
d:
10
s:
1,6
für Schrauben:
10
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Norm:
7092
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,019*
€ 0,0232*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0281*
€ 0,0281*
Lager 5417
200
€ 5,90*
ab € 0,0158*
€ 0,0423*
5 Tage
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0371*
€ 0,0437*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0466*
€ 0,0466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.