| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000211380 Herst.-Nr.: 70896000240000 EAN/GTIN: 4051426600912 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,15 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7089 o.Fase | Hauptmerkmal: | 24 | Ausführung: | Polyamid | Artikellangtext: | ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C · ohne Fase - Abmessung: 24 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 24mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07089.600· Normart ISO 7089· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Polyamid Scheibe, din 125 polyamid, din 125 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2198* | € 0,313* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2396* | € 0,3219* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2463* | € 0,3263* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,257* | € 0,347* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2793* | € 0,3693* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|