| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000211380 Herst.-Nr.: 070896000240000 EAN/GTIN: 4051426600912 |
| |
|
| | |
| ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C · ohne Fase - Abmessung: 24 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 24mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07089.600 · Normart: ISO 7089 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 25 mm | Außen-Ø: | 44 mm | Oberfläche: | blank S | Ausführung: | Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C*, ohne Fase | Stärke: | 4 mm | Werkstoff: | Kunststoff PA | Marke: | BUFAB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Polyamid Scheibe, din 125 polyamid, din 125, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2198* | € 0,313* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2396* | € 0,3219* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2463* | € 0,3263* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,257* | € 0,347* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2793* | € 0,3693* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|